17,93 €/ Unitéhors TVA
21,70 €TVA incluse
109 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | VK |
Matériau | Laiton |
Norme | EN 14420-6 |
Code | VK |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Type de raccord à sertir 2 | TW |
Extrémité de raccordement 2 | Male VK |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | DN50 |
Type de composant | Raccord rapide |
20,95 €/ Unitéhors TVA
25,35 €TVA incluse
2275 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202614,63 €/ Unitéhors TVA
17,70 €TVA incluse
277 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20269,79 €/ Unitéhors TVA
11,85 €TVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,49 €/ Unitéhors TVA
19,95 €TVA incluse
155 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026