109,44 €/ Unitéhors TVA
132,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | MKS |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | TW |
Extrémité de raccordement | MKS féminin |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | DN50 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 16 bar |
Pression de travail maximum | 232 psi |