Eriks

Raccord Bauer acier (femelle)/embout S78 76x75

  • ERIKS:12618362
Image 1
Ajouter à la liste

28,26 €/ Unitéhors TVA

34,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
S78
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Bauer
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
76 mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN75
Pression maximum de service
5 bar
Pression de travail maximum
72 psi