Eriks

Raccord Bauer acier (femelle)/embout S78 194x200

  • ERIKS:11083136
Image 1
Ajouter à la liste

187,80 €/ Unitéhors TVA

227,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
S78
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Bauer
Extrémité de raccordement
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
194 mm
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN200
Pression maximum de service
5 bar
Pression de travail maximum
72 psi