161,10 €/ Unitéhors TVA
194,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SK78 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Bauer |
Extrémité de raccordement | Femelle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 159 mm |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Lisse, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN150 |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression de travail maximum | 72 psi |