Eriks

Raccord Bauer acier coquille (f) S75 108x3

  • ERIKS:12618344
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Pression maximum de service
12 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3"
Type de raccord à sertir 2
Bauer
Extrémité de raccordement 2
Femelle
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
108 mm
Matériau du joint 2
SBR
Type de composant
Raccord rapide