Eriks

Raccord Bauer acier balle (mâle)/embout S77 76x63

  • ERIKS:12618352
Image 1
Ajouter à la liste

73,50 €/ Unitéhors TVA

88,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
S77
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Bauer
Extrémité de raccordement
Mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
76 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Flexible diam. int. (DN)
DN63
Pression maximum de service
5 bar
Pression de travail maximum
72 psi