Eriks

Raccord Air King AMC 1 fonte taraudé NPT 1/4"

  • ERIKS:10039524
Image 1
Ajouter à la liste

9,30 €/ Unitéhors TVA

11,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
AMC
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
AMC
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
AIR KING
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 41mm
Matériau du joint 2
NR
Type de composant
Raccord rapide