9,69 €/ Unitéhors TVA
11,72 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | AM |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | AM |
Pression maximum de service | 10 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | NPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | AIR KING |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 41mm |
Matériau du joint 2 | NR |
Type de composant | Raccord rapide |