Eriks

Raccord Air King AM 13 fonte taraudé NPT 1"

  • ERIKS:10039511
Image 1
Raccord en fonte pour air comprimé Air king. Norme américaine. Distance entre griffes de 41 mm pour toutes les dimensions. Ainsi, il est possible de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint en caoutchouc, résistant à l'huile. Pression de service: 10 bar. Exécution avec filetage femelle en NPT.
Ajouter à la liste

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
AM
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
AM
Pression maximum de service
10 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
AIR KING
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Claw distance 41mm
Matériau du joint 2
NR
Type de composant
Raccord rapide