Eriks

Raccord Air King AM 11 fonte raccord de tuyau 25

  • ERIKS:10039545
Image 1
Raccord en fonte pour air comprimé Air king. Norme américaine. Distance entre griffes de 41 mm pour toutes les dimensions. Ainsi, il est possible de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint en caoutchouc, résistant à l'huile. Pression de service: 13 bar.
Ajouter à la liste

10,01 €/ Unitéhors TVA

12,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
AM
Code
AM
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord à sertir
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement
AIR KING
Dimensions de l'extrémité de raccordement
41
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé
Pression maximum de service
10 bar
Pression de travail maximum
145 psi