8,58 €/ Unitéhors TVA
10,38 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | AM |
Code | AM |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement | AIR KING |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 41 |
Matériau du joint | NBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 145 psi |