Eriks

Raccord Air King AB 10 laiton male NPT 3/8"

  • ERIKS:13353073
Image 1
Raccord en fonte pour air comprimé Air king. Norme américaine. Distance entre griffes de 41 mm pour toutes les dimensions. Ainsi, il est possible de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint en caoutchouc, résistant à l'huile. Pression de service: 13 bar. Exécution avec filetage mâle en NPT.
Ajouter à la liste

35,17 €/ Unitéhors TVA

42,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Laiton
Code
AK
Pression maximum de service
13 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Raccordement à griffes
Extrémité de raccordement 2
AIR KING
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
3/8"
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon