13,65 €/ Unitéhors TVA
16,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EA |
Matériau | Laiton |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement | AIR KING |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Matériau du joint | SBR |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN15 |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression de travail maximum | 150 psi |