Eriks

Raccord à bride SHLF 150 Acier EN1092-1 PN16 DN150, EN14420, bride folle

  • ERIKS:10037989
Image 1
Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.
Ajouter à la liste

350,28 €/ Unitéhors TVA

423,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHLF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN150
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN150
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi