1 120,32 €/ Unitéhors TVA
1 355,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHFF |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride fixe |
Extrémité de raccordement | ANSI 150 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 6" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN150 |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression de travail maximum | 290 psi |