Eriks

Raccord à bride fixe SHFF 13 AC ASA 150 1/2"

  • ERIKS:12608998
Image 1
Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.
Ajouter à la liste

41,04 €/ Unitéhors TVA

49,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHFF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
ANSI 150
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
20 bar
Pression de travail maximum
290 psi