Eriks

Raccord à bride fixe SHFF 100 Inox EN1092-1 PN16 DN100

  • ERIKS:10070089
Image 1
Raccord à bride pour montage avec colliers de serrage ou bande de fixation. Type SHLF=bride folle. Type SHFF=bride fixe.
Ajouter à la liste

428,04 €/ Unitéhors TVA

517,93 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHFF
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
EN1092 PN16
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN100
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN100
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi