Eriks

Racc. Storz INOX FF BSP 2'' NA 66 tourn.

  • ERIKS:13357478
Image 1
Ajouter à la liste

246,03 €/ Unitéhors TVA

297,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Rotule
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 66 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide