Eriks

Racc. Storz AL FF BSP 4" NA 115 lock.

  • ERIKS:13353971
Image 1
Raccord de refoulement et d'aspiration Storz. Raccord rapide symétrique à filet femelle BSP suivant norme DIN. Se raccorde à tous les autres raccords Storz de même écartement (=NA). Egalement disponible en version tournante.
Ajouter à la liste

91,65 €/ Unitéhors TVA

110,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
4"
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 115 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Raccord rapide