39,46 €/ Unitéhors TVA
47,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Aluminium |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Storz |
Extrémité de raccordement 2 | Rotule |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | NA 66 mm |
Matériau du joint 2 | NBR |
Type de composant | Raccord rapide |