47,52 €/ Unitéhors TVA
57,50 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHW |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Type de raccord | Raccord de souder |
Type de raccord à sertir | Raccordement par soudure |
Extrémité de raccordement | Extrémités à souder |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 60,3x2,7 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN50 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362.5 psi |