Eriks

Racc SHUF-HP/BOSS 13 ST 1/2'' FF NPT

  • ERIKS:10038892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,50 €/ Unitéhors TVA

33,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHUF-HP/BOSS
Code
SHUF-HP
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Fileté avec douille cannelée
Type de raccord à sertir
Filetage femelle 3 pièces
Extrémité de raccordement
NPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
175 bar
Pression de travail maximum
254 psi