120,05 €/ Unitéhors TVA
145,26 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SHTC |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Type de raccord | Triclamp |
Type de raccord à sertir | Triclamp DIN 32676 |
Extrémité de raccordement | DIN R2 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 50,5/ 29,0x1,5 (26,0) |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN20 |
Pression maximum de service | 25 bar |
Pression de travail maximum | 362.5 psi |