Eriks

Racc SHTC 38 IN Tri-Clamp 50.5 inw 22.2 RTRI3850ID22.2

  • ERIKS:13526167
Image 1
Ajouter à la liste

227,50 €/ Unitéhors TVA

275,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 25,4x1,65 (22,1)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi