Eriks

Racc SHTC 32 IN Tri-Clamp 50.5 inw 32 RTRI3250ID32.0

  • ERIKS:13526166
Image 1
Ajouter à la liste

127,40 €/ Unitéhors TVA

154,15 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 35,0x1,5 (32,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN32
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi