Eriks

Racc SHTC 20 IN Tri-Clamp 50.5 inw 38 RTRI2050ID38.0

  • ERIKS:13526150
Image 1
Ajouter à la liste

224,70 €/ Unitéhors TVA

271,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Dimensions de l'extrémité de raccordement
50,5/ 41,0x1,5 (38,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi