Eriks

Racc SHTC 13 IN Tri-Clamp 34 inw 20 RTRI1234ID20.0

  • ERIKS:13526144
Image 1
Ajouter à la liste

344,40 €/ Unitéhors TVA

416,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Dimensions de l'extrémité de raccordement
34,0/ 23,0x1,5 (20,0)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
25 bar
Pression de travail maximum
362.5 psi