Eriks

Racc SHTC 10 RVS Tri-Clamp 25 inw 9,4 RTRI1025ID9.4

  • ERIKS:14009928
Image 1
Ajouter à la liste

88,55 €/ Unitéhors TVA

107,15 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHTC
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Triclamp
Type de raccord à sertir
Triclamp DIN 32676
Dimensions de l'extrémité de raccordement
25/ 12,7x1,65 (9,4)
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Pression maximum de service
16 bar
Pression de travail maximum
232 psi