Eriks

Racc. Rap. V PILAAR 25MM-KOP. 35.5MM

  • ERIKS:11161732
Image 1
Indication de commande
NW 25 seulement avec 1 bras de levier
La compatibilité n'est assurée qu'avec des caoupleurs ayant le même DN.
Ajouter à la liste

38,55 €/ Unitéhors TVA

46,65 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
C
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Cam & Groove
Extrémité de raccordement
Coupleur
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Matériau du joint
NBR
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
50 bar
Pression de travail maximum
725 psi