Eriks

Racc. Air king laiton 1' M NPT AB11

  • ERIKS:13353074
Image 1
Raccord en fonte pour air comprimé Air king. Norme américaine. Distance entre griffes de 41 mm pour toutes les dimensions. Ainsi, il est possible de raccorder tous les diamètres sans éléments de réduction. Standard avec joint en caoutchouc, résistant à l'huile. Pression de service: 13 bar. Exécution avec filetage mâle en NPT.
Ajouter à la liste

26,33 €/ Unitéhors TVA

31,86 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150