Eriks

Protecteur de face de bride - fuselés PE jaune FB200 T2 DN15, ANSI 1/2

  • ERIKS:11925624
Image 1
Protections de la face de la bride - Protègent la face de la bride contre la saleté, l'humidité, la peinture et le sablage. Le matériau PE jaune est durable et convient à la protection des brides DIN et ANSI. La section conique assure une forte adhésion au collier du tuyau ; aucune fixation n'est nécessaire.
Ajouter à la liste

0,85 €/ Unitéhors TVA

1,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150