Eriks

Protecteur de face de bride - cylindrique PE jaune FB200 T1 DN200, ANSI 8

  • ERIKS:11925636
Image 1
Protections faciales en forme de tonneau - Protègent la face de la bride contre la saleté, l'humidité, la peinture et le sablage. Le matériau PE jaune est durable et convient à la protection des brides DIN et ANSI. La section conique assure une forte adhérence au collet du tuyau ; aucune fixation n'est nécessaire.
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150