Eriks

Protecteur de face de bride - cylindrique PE jaune FB200 T1 DN150, ANSI 6

  • ERIKS:11925635
Image 1
Protections faciales en forme de tonneau - Protègent la face de la bride contre la saleté, l'humidité, la peinture et le sablage. Le matériau PE jaune est durable et convient à la protection des brides DIN et ANSI. La section conique assure une forte adhérence au collet du tuyau ; aucune fixation n'est nécessaire.
Ajouter à la liste

9,05 €/ Unitéhors TVA

10,95 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150