Eriks

Protecteur de face de bride - à lamelles PE jaune FB200 T3 DN15, ANSI 1/2

  • ERIKS:12511228
Image 1
Protecteurs faciaux nervurés - Protègent la face de la bride contre la saleté, l'humidité, la peinture et le sablage. Le matériau PE jaune est durable et convient à la protection des brides DIN et ANSI. La section conique assure une forte adhérence au collet du tuyau ; aucune fixation n'est nécessaire.
Ajouter à la liste

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150