Eriks

Profil tubulaire en caoutchouc mousse EPDM 559782 d16xD24mm gris

  • ERIKS:13901196
Image 1
Les profils en caoutchouc mousse sont des profils cellulaires avec une enveloppe extérieure fermée. Le caoutchouc mousse présente la plupart du temps des cellules fermées, mais également en partie des cellules ouvertes. Pratiquement toutes les qualités d'élastomère peuvent être transformées en caoutchouc mousse.

Caractéristiques de produit
  • Faible poids
  • Grande compressibilité
  • Très bonne fonction d'étanchéité
Ajouter à la liste

32,70 €/ Mètrehors TVA

39,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Produit
Profil rond
Caoutchouc matériau
Elastomère spongiforme
Matériau
EPDM
Densité
0.5
Couleur
Gris
Diamètre
24 mm
Diamètre (intérieur)
16 mm
Longueur du rouleau
25 m
d
16 mm
D
24 mm