Eriks

Poulie Poly-V à moyeu amovible Taper Lock® 75 PJ 16 TL 1610

  • ERIKS:1059574
  • Fabricant:8054652104045
Image 1
Ajouter à la liste

12,19 €/ Unitéhors TVA

14,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Poly-V Pulley TL
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
75 mm
Nombre de gorges
16
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
75 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
42 mm
Alésage maximum
42 mm
Longueur totale
26 mm
F
95 mm