7,77 €/ Unitéhors TVA
9,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | Poly-V Pulley TL |
Type | PJ |
Diamètre du cercle primitif | 63 mm |
Nombre de gorges | 8 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1108 |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 23 mm |
Alésage maximum | 28 mm |
Longueur totale | 23 mm |
F | 35 mm |