Eriks

Poulie Poly-V à moyeu amovible Taper Lock® 200 PJ 12 TL 2517

  • ERIKS:1059641
  • Fabricant:8054652103956
Image 1
Ajouter à la liste

53,96 €/ Unitéhors TVA

65,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
Poly-V Pulley TL
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Diamètre extérieur
200 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
32.5 mm
Alésage maximum
65 mm
Longueur totale
45 mm
F
80 mm