Eriks

Porte-outils VDI forme E2 pour barres d'alésage 40x32mm

  • ERIKS:23418525
  • Fabricant:4030456351506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Porte-outils VDI forme E2 pour barres d'alésage Remarque générale : les porte-outils VDI pour tours à commande numérique sont en acier traité, résistance environ 900 N/mm², dureté 56 ± 2 HRC et profondeur minimum de trempe au moins 0,5 mm. En outre, les porte-outils VDI sont munis d’une queue cylindrique h6 à arrosage central et de gicleurs sphériques réglables. La queue et la surface d’appui sont trempées et polies, avec alésage d’alimentation en réfrigérant. Autres modèles disponibles sur demande. Toutes les illustrations, dessins techniques et mensurations se trouvent également dans l'annexe technique sous www.format-tools.com. Modèle : DIN 69 880, également avec refroidissement interne. Remarque : les réducteurs sont disponibles séparément.
Ajouter à la liste

86,70 €/ Unitéhors TVA

104,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150