Eriks

Poignée-étoiles PA avec boulon fileté Ø23 Goujon M6x7

  • ERIKS:12731340
Image 1
Poignée-étoile en PA noir, avec boulon fileté galvanisé.
Ajouter à la liste

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
PA
Diamètre de tige
6
Dimension de filetage
M6
Modèle
Avec boulons filetés galvanisés
Diamètre
23 mm
Longueur de filetage
7 mm
Couleur
Noir
Spécification du matériel
Polyamide