157,20 €/ Unitéhors TVA
190,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable |
Code | Bouchon |
Pression maximum de service | 15 bar |
Type de raccord à sertir | Cardan |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 89 mm |
Type de raccord à sertir 2 | Bouchon |
Extrémité de raccordement 2 | Dust plug |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 89 mm |
Matériau du joint 2 | SBR |
Type de composant | Bouchon |