Eriks

Plaque murale pivotante BZ 162

  • ERIKS:11104894
  • Fabricant:4031513000436
Image 1
Panneau mural pivotant pour enrouleur de tuyau automatique

•     Enrouleur robuste en acier
Surface plastifiée en bleu/gris.
Adapté à l'huile, l'eau et l'air comprimé.
•     Pour longueurs de tuyau de 20–50 m
Avec ressort de rappel en acier à ressort de qualité supérieure.
•     Maniement facile
Changement de tuyau sans effort, livraison au choix avec ou sans tuyau.
•    Montage flexible
Structure ouverte, adaptée à une fixation au sol, au mur ou au plafond.
Possibilité de blocage à chaque tour 2x, roulement à billes sans entretien,
essieux en laiton.
•    Données techniques
Pression de service de l'appareil : jusqu'à 30 bars.

Ajouter à la liste

624,33 €/ Unitéhors TVA

755,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150