Eriks

Plaque en caoutchouc FPM/FKM 75 VITON® A 10000x1200x6

  • ERIKS:13418614
Image 1
Ajouter à la liste

2 064,00 €/ Mètrehors TVA

2 497,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
FPM/FKM 75
Type
VITON® A
Matériau
FPM/FKM
Epaisseur
6 mm
Longueur
10000 mm
Largeur
1200 mm
Pression max.
10 bar
Dureté
75
Couleur
Noir
Déformation rémanente à la compression
≤28 %
Résistance à la traction ISO
≥8.4 MPa
Plage de température
de -30 jusqu'à 200 °C
Densité
1.92 g/cm³
Allongement à la rupture ISO
≥250 %