1 097,28 €/ Mètrehors TVA
1 327,71 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | FPM/FKM 75 |
Type | VITON® A |
Matériau | FPM/FKM |
Epaisseur | 3 mm |
Longueur | 10000 mm |
Largeur | 1200 mm |
Pression max. | 10 bar |
Dureté | 75 |
Couleur | Noir |
Déformation rémanente à la compression | ≤28 % |
Résistance à la traction ISO | ≥8.4 MPa |
Plage de température | de -30 jusqu'à 200 °C |
Densité | 1.92 g/cm³ |
Allongement à la rupture ISO | ≥250 % |