99,80 €/ Unitéhors TVA
120,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99,80 € | - |
5+ | 79,84 € | 20.00% |
10+ | 64,87 € | 35.00% |
30+ | 49,90 € | 50.00% |
50+ | 44,91 € | 55.00% |
100+ | 39,92 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | T-2 |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 21 mm |
Hauteur de joint | 26 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 21 mm |
D | 60 mm |
b | 4.5 mm |
H | 26 mm |
C | 5 mm |
k | 4 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 60 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |