Eriks

Piston complet T-2 NBR 45x10x25

  • ERIKS:14408548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,80 €/ Unitéhors TVA

90,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74,80 €

-

5+

59,84 €

20.00%

10+

48,62 €

35.00%

30+

37,40 €

50.00%

50+

33,66 €

55.00%

100+

29,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
45 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
25 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
10 mm
D
45 mm
b
4.5 mm
H
25 mm
C
5 mm
k
4 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s