Eriks

Piston complet T-2 NBR 40x10x25

  • ERIKS:14408545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,00 €/ Unitéhors TVA

81,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67,00 €

-

5+

53,60 €

20.00%

10+

43,55 €

35.00%

30+

33,50 €

50.00%

50+

30,15 €

55.00%

100+

26,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
25 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
10 mm
D
40 mm
b
3.5 mm
H
25 mm
C
5 mm
k
3 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s