55,00 €/ Unitéhors TVA
66,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 55,00 € | - |
5+ | 44,00 € | 20.00% |
10+ | 35,75 € | 35.00% |
30+ | 27,50 € | 50.00% |
50+ | 24,75 € | 55.00% |
100+ | 22,00 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | T-2 |
Diamètre d'alésage | 32 mm |
Diamètre de la rainure | 8 mm |
Hauteur de joint | 25 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 8 mm |
D | 32 mm |
b | 3.5 mm |
H | 25 mm |
C | 5 mm |
k | 3 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 60 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |