Eriks

Piston complet T-2 NBR 26x8x22

  • ERIKS:14408540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,40 €/ Unitéhors TVA

56,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,40 €

-

5+

37,12 €

20.00%

10+

30,16 €

35.00%

30+

23,20 €

50.00%

50+

20,88 €

55.00%

100+

18,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
T-2
Diamètre d'alésage
26 mm
Diamètre de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
22 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
8 mm
D
26 mm
b
3.5 mm
H
22 mm
C
5 mm
k
3 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
60 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s